Medium-strength flange sealant
Medium-strength flange sealant - 1
Medium-strength flange sealant - 2
Medium-strength flange sealant - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Medium-strength flange sealant

For sealing flanges and surfaces with a large gap up to max. 0.5 mm. Replacement for solid seals.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Haut niveau de comblement des interstices


Lisse complètement les rugosités superficielles



Etanchéité totale


Les interstices sont complètement comblés, de sorte que le collage assure une protection contre la corrosion due aux frottements et contre la rouille.



Homologation

Enregistré NSF, classe P1, N° 151995

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.

Domaine d'application