Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ECONOMY 70 folding mobile scaffolding
Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 0.7 m.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Installation facile sans outil
Peu encombrant pendant le transport et le stockage
Charnière repliable
Hauteur de support réglable
La plateforme peut être installée à plusieurs hauteurs
4 roues pivotantes avec frein
Hauteurs de support jusqu'à 1,55 m atteignables avec des accessoires
Hauteur de support maximale :
- Cadre de base sans accessoires : 0,7 m (2e barreau)
- Cadre de base avec protection anti-basculement Pro : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique et kit de rails : 1,55 m (5e barreau)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!