Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ECONOMY 100 folding mobile scaffolding
Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 1.0 m.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation facile sans outil
- Charnière d'abattant permettant d'économiser de l'espace pour le transport et le stockage
- Hauteurs flexibles, car la plateforme peut être montée à différentes hauteurs
- Stabilité accrue
- Verrou d'inclinaison rétractable avec mécanisme télescopique pour une meilleure stabilité en position debout
- 4 roues pivotantes avec frein de blocage
- En utilisant les accessoires, des hauteurs de support jusqu'à 1,55 m sont possibles
Hauteur de support maximale :
- Cadre de base sans accessoires : 0,7 m (2e barreau)
- Cadre de base avec protection anti-basculement Pro : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique : 1,0 m (3e barreau)
- Cadre de base avec kit de support télescopique et kit de rails : 1,55 m (5e barreau)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!