Kinvaro T-105 flap lift fitting
Kinvaro T-105 flap lift fitting - 1
Kinvaro T-105 flap lift fitting - 2
Kinvaro T-105 flap lift fitting - 3
Kinvaro T-105 flap lift fitting - 4
Kinvaro T-105 flap lift fitting - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kinvaro T-105 flap lift fitting

Exceptionally easy to open thanks to power assisted opening mechanism

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Accès facile à l'intérieur

  • Gamme d'abattants : Largeur jusqu'à 1 200 mm, hauteur : 250-500 mm

  • L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions à partir de 45°

  • D'autres unités peuvent être installées au-dessus

  • Angle d'ouverture 105°

  • Aucun entretien ni réajustement requis