Flap fitting Kinvaro T-Slim For wide wooden fronts
Flap fitting Kinvaro T-Slim For wide wooden fronts - 1
Flap fitting Kinvaro T-Slim For wide wooden fronts - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flap fitting Kinvaro T-Slim For wide wooden fronts

The ideal flap fitting for high design demands and maximum storage space

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Pour montage affleurant ou vissé avec un adaptateur

  • Ferrure supplémentaire pour façades larges

  • Profondeur de fraisage, côté de l'unité : 12,2 mm, avant : 13,7 mm

  • Même en version à visser, la hauteur totale est de 14,2 mm seulement

  • Faibles forces d'ouverture, le compas tient dans n'importe quelle position

  • Abattant réglable dans les 3 dimensions

  • Réglage continu pratique de la force du ressort depuis l'avant

  • Support avant clipsable rapide et sans outil

  • Limiteur d'angle d'ouverture intégré, activable ou non, de 107° à 75°

  • Tous les cache-vis peuvent être peints

  • Pour déterminer le poids de l'abattant adapté, noter le calcul du facteur de puissance/poids de l'abattant


Disponible en deux configurations :


  • Avec amortissement intégré (amortissement Soft-Close activable/désactivable)

  • Avec fonction d'ouverture automatique intégrée (Tipmatic Plus), goupille Tipmatic (réf. F069135396) requise