Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kinvaro F-20 folding flap fitting With integrated adjustable damping
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception idéale pour le mobilier de cuisine, de salon et de bureau
- L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions à partir de 45°
- D'autres unités peuvent être installées au-dessus
- Sans entretien
- Pour les abattants de différents poids et réalisés dans des matériaux variés, tels que le bois, le MDF, le verre avec des grands encadrements en aluminium ou en bois
- Ouverture et fermeture pratiques des abattants lourds grâce à la force des ressorts
- Limiteur d'ouverture réglable jusqu'à 90°
- Vis Euro pré-installées pour fixation de la ferrure à une paroi latérale
Spectre de l'abattant :
- Largeur : 400-1 200 mm
- Hauteur : 520-900 mm
Pour armoire haute avec façades divisées de façon identique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!