- Mouvement particulièrement fluide
- L'abattant reste fermement en place dans n'importe quelle position
- Vaste gamme d'applications pour différents matériaux et poids d'abattant, tels que le bois, le verre, le MDF avec des encadrements en aluminium ou en bois
- Installation simple
- Grande stabilité
Gamme d'abattants :
- Largeur : 450-1 200 mm
- Hauteur : 350-600 mm
Calcul du poids de l'abattant
Largeur de l'abattant x hauteur de l'abattant x épaisseur de l'abattant x poids spécifique1 + poids de la poignée2 = poids de l'abattant
1 Poids spécifiques : Matériau MDF 0,85 kg/dm3, panneau en bois aggloméré 0,65 kg/dm3, épicéa/pin 0,45 kg/dm3
2 La barre de poignée doit avoir un poids de 0,1 kg par 100 mm de largeur de poignée. Nous recommandons une installation d'essai.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!