Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kinvaro T57 flap lift fitting With adjustable spring force from 0 to 240 N per spring
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage flexible du poids de la porte
- Bascule automatiquement vers le haut à partir de 17°
- Angle d'ouverture variable de 75° ou 90°, offrant un accès parfait à l'intérieur de l'armoire
- Excellentes propriétés de fonctionnement grâce au roulement en plastique sans entretien
- Fixé avec des vis à collerette Euro dans une rangée de trous
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!