Flap swivel fitting For retractable flaps
Flap swivel fitting For retractable flaps - 1
Flap swivel fitting For retractable flaps - 2
Flap swivel fitting For retractable flaps - 3
Flap swivel fitting For retractable flaps - 4
Flap swivel fitting For retractable flaps - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flap swivel fitting For retractable flaps

The inner flap is easy to install and disappears almost entirely into the cabinet when opening

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Rabat à visser de haute qualité, pas besoin d'encastrer dans l'armoire, face avant avec deux trous de cuvette

  • Pas d'obstruction due à l'ouverture du volet (saillie maximale de 53 mm)

  • Excellentes caractéristiques de fonctionnement grâce à la tige synchrone

  • Bielle synchrone pré-Assemblée pouvant être raccourcie selon les besoins

  • Un système d'amortissement assure une fermeture lisse et uniforme
Indication

Le volet doit être guidé à la main tout au long du processus d'ouverture et de fermeture.