Ceramic abrasive grain flap wheel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ceramic abrasive grain flap wheel

Ideal for grinding in tight spaces and for decorating surfaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions
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
Production de surfaces décoratives


Avec le grain céramique, il est possible d'obtenir une finition de ponçage exceptionnelle.



Taux d'enlèvement de matière élevé et profondeur de rugosité minimale avec une grande longévité


Les lamelles abrasives en céramique garantissent des résultats optimaux



Idéal pour les espaces confinés


Noyau en résine synthétique facilement repositionnable pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans les espaces confinés sans endommager la pièce à usiner.

Indication

Les performances des roues à lamelles sont optimales à une vitesse de coupe recommandée de 15-20 m/s. Un compromis idéal entre le taux d'enlèvement, la qualité de surface, la charge thermique de la pièce à usiner et la longévité de la roue à lamelles. La vitesse de rotation maximale admissible (min-1) ne doit jamais être dépassée pour des raisons de sécurité. Les arbres flexibles et les meuleuses droites pneumatiques et électriques peuvent être utilisés comme entraînements d'outil.



Longévité et dégagement de chaleur :


La faible pression de contact et la vitesse circonférentielle augmentent la longévité de la roue à lamelles et limitent la charge thermique sur la pièce à usiner.



Enlèvement de matériau :


Pour augmenter le taux d'enlèvement, il est recommandé d'opter pour un grain plus gros plutôt que d'augmenter la pression de contact.



Qualité de surface :


Des vitesses de coupe élevées avec une faible pression de contact produisent des rugosités fines. L'augmentation de la pression de contact alors que la vitesse de coupe est faible augmente la profondeur de rugosité. Plus le matériau à usiner est tendre, plus la profondeur de rugosité est importante (en utilisant la même taille de grain).