Max Longlife & Speed flat chisel
Max Longlife & Speed flat chisel - 1
Max Longlife & Speed flat chisel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Max Longlife & Speed flat chisel

Premium next-generation flat chisel with tool chuck suitable for SDS-max.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit la friction.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une durée de vie jusqu'à 170 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue