Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flachdach-Fix flat roof adhesive
Wind suction-resistant bonding of heat insulation materials on flat roofs.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Caractéristiques du produit testées et éprouvées
- Résistance au vent conforme à la norme ETAG 006, rapports de test I.F.I., Aachen
- Pouvoir adhésif conforme à la norme IfBT
Pas d'application mécanique requise
Réduction de la charge de travail pouvant aller jusqu'à 30 %. Selon les conditions climatiques, le produit durcit en 60 à 120 minutes, ce qui signifie que les travaux suivants peuvent se poursuivre plus rapidement.
Haut niveau d'adhérence initiale, même à basses températures
Ne coule pas, forme un cordon solide et extrêmement adhésif. Peut être appliqué à une température pouvant aller jusqu'à -5 °C (la température du bidon doit être de +5 °C minimum).
Utilisation économique
Il est possible de fixer environ 10–12 m² de matériau isolant avec 800 ml (selon les conditions d'application et la température, pour une mèche adhésive de 30 mm).
Veiller à respecter les temps de séchage pour laisser le temps aux gaz résiduels de s'échapper de la structure. Respecter les préconisations du fabricant de panneaux d'isolation.
Pour une fixation propre, économique et permanente des panneaux d'isolation thermique sur les toits plats et les toits inclinés, et pour combler les cavités entre les différents éléments d'isolation thermique. Notamment pour les surfaces irrégulières sur les chantiers de rénovation, la colle isolante nivelle immédiatement toutes les irrégularités grâce à sa structure en mousse directe.
Adhère à toutes les surfaces de construction standard comme les bandes en bitume poncées/rectifiées, la mousse dure à base de polystyrène et de polyuréthane, les tôles en acier protégées contre la corrosion, le fibrociment, le béton cellulaire, les panneaux de particules, le PVC dur, la pierre, l'enduit, le bois, les revêtements épais en bitume-latex et les peintures à émulsion.
Pour fixer les panneaux d'isolation thermique à base de polystyrène (EPS + XPS) et de mousse dure en PIR/PUR sur les toits plats. Il faut trois mèches, mesurant chacune au moins 30 mm de diamètre, par m². Augmenter la quantité de colle utilisée en cas d'application sur les bords/coins ou sur les surfaces exposées à une absorption accrue. Il est possible d'accélérer le processus de durcissement en pulvérisant légèrement la mèche adhésive avec de l'eau. Ensuite, appuyer sur le panneau isolant dans un délai d'environ 8 minutes (selon la température et le taux d'humidité).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!