Fleece hook and loop Disc
Fleece hook and loop Disc - 1
Fleece hook and loop Disc - 2
Fleece hook and loop Disc - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fleece hook and loop Disc

For matting, burnishing, polishing and for matching pre-sanded metal sheets. Achieving effective surfaces, cleaning oxide coatings and removing tempering colour.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Double imprégnation


Très grande longévité par rapport aux disques non tissés auto-agrippants traditionnels.



Vitesse de rotation recommandée :


1 000 tr/min à 4 000 tr/min

Indication

A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.