Fleece Segmented Grinding Disc For direct use on angle grinders
Fleece Segmented Grinding Disc For direct use on angle grinders - 1
Fleece Segmented Grinding Disc For direct use on angle grinders - 2
Fleece Segmented Grinding Disc For direct use on angle grinders - 3
Fleece Segmented Grinding Disc For direct use on angle grinders - 4
Fleece Segmented Grinding Disc For direct use on angle grinders - 5
Fleece Segmented Grinding Disc For direct use on angle grinders - 6
Fleece Segmented Grinding Disc For direct use on angle grinders - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fleece Segmented Grinding Disc For direct use on angle grinders

For cleaning and polishing unalloyed and high-alloy steels, aluminium and non-ferrous metals

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Exempt de fer, de chlore et de soufre (≤ 0,1 %).

  • Toile de ponçage en nylon ultra-renforcée avec porte-tissu cousu.

  • Plateau robuste en fibre de verre.

  • Longue durée de vie grâce à la disposition des segments.

  • Conception compacte pour un meulage intensif.

  • Aucune modification de forme pendant le meulage.

  • Pas d'encrassement.

  • Meulage à faible échauffement (faible température de meulage).

  • Aucun plateau de ponçage requis.