- Matériau de ponçage non tissé en nylon renforcé avec porte-tissu cousu.
- Grande résistance à la déchirure, schéma de ponçage uniforme, imperméable et résistance à l'élongation.
Vitesse de rotation max. : 2 800 tr/min
Brunissage, matage, polissage, élimination des défauts de surface (rayures légères) et lissage des surfaces.
Matériaux compatibles :
acier inoxydable, acier, laiton, cuivre et aluminium, bois et plastique.
A grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!