Spout with flexible metal pipe
Spout with flexible metal pipe - 1
Spout with flexible metal pipe - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spout with flexible metal pipe

For pouring fuel and fuel mixtures from the 20-litre steel fuel canister

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Tuyau flexible en métal étamé

  • Tuyau plus long qu'un tuyau de sortie standard

  • Avec conduit de ventilation pour un ravitaillement uniforme

  • Avec filtre interne pour protéger le réservoir de la saleté et des corps étrangers pendant le ravitaillement
Indication

REMARQUE ! Au début et à la fin du ravitaillement, une petite quantité de carburant peut s'échapper de l'évent à la sortie !



  • Les becs peuvent être fixés facilement au réservoir. Le bidon comporte des trous dédiés pour le clip de retenue fourni avec le bec.

Attention : Cadenas non fourni dans le contenu de la livraison.


  • Le joint du bouchon du bidon est une pièce d'usure qui doit être remplacée de temps à autre. Les joints sont disponibles à la réf. 0891420744 en PU 5.

  • Veuillez toujours suivre les instructions du fabricant de l'appareil lors du ravitaillement en carburant. Ne faites jamais le plein d'un appareil chaud ou lorsque le moteur tourne.