- système click en 2 parties
- Matériel de fixation inclus
Ne convient pas pour le VW T5. Respecter les dispositions relatives au transport de bouteilles de gaz dans les véhicules fermés stipulées dans la réglementation de la DVS (Fédération Allemande de Soudage), brochure d’information 0211 et dans la directive Santé et sécurité 590.
Il doit y avoir au moins deux éléments d'aération dans l'espace de chargement, un au plancher et un au niveau du plafond.
Pour que l'espace de chargement soit bien ventilé, les bouches d'aération doivent être disposées en diagonale, dans la mesure du possible. Une section transversale d'au moins 100 cm2 doit rester dégagée autour de chaque bouche d'aération. En cas de transport de bouteilles de gaz comprimé, vérifier que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. L'espace de chargement doit être isolé de la cabine du conducteur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!