Heavy Duty floor marking adhesive tape
Heavy Duty floor marking adhesive tape - 1
Heavy Duty floor marking adhesive tape - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heavy Duty floor marking adhesive tape

Adhesive tape with high material thickness for fast, simple adhesion and marking of lanes, work areas, security areas, parking areas or walls and edges.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Autocollant

  • Extrêmement durable

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Bonne résistance à l'abrasion

  • Avec papier en silicone

  • Facile à utiliser

  • Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Le ruban résiste au passage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. Il faut éviter de tourner sur le ruban
Indication

La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière