Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Floor protection panel
A honeycomb structure provides outstanding rigidity, compressive strength and durability
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Réduction des coûts considérable
Les plaques peuvent être utilisées plusieurs fois en fonction de la contamination et de la charge
Installation simple et rapide
- Aide à l'installation grâce aux logos Würth
- Remarque : "Logo vers le haut orienté vers l'installateur"
- Poids d'environ 1 000 g par plaque
Entretien facile
Nettoyage facile après utilisation grâce à la surface lisse
Recyclable
Après utilisation, mise au rebut facile à l'aide du système de tri
Peut être plié et découpé
Ajustement simple et rapide dans les coins et sur les bords
Résiste aux UV, aux produits chimiques, aux acides et aux solutions alcalines
Faire attention si le plancher est mouillé ou s'il vient d'être posé. Les panneaux de protection de sol sont imperméables. Par conséquent, la vapeur d'eau ne peut pas s'échapper et le sol peut être endommagé.
Pour les contraintes supérieures à 300 kg par panneau, procéder à des essais au préalable et demander des informations complémentaires à Würth si nécessaire.
Panneau de protection de sol noir très stable pour les travaux de rénovation et de construction. Protège de manière fiable tous les sols contre les dommages en tous genres.
Lors de la pose du panneau, toujours commencer au niveau du mur. Poser le bord sans le logo Würth vers le mur, puis continuer vers l'avant, vers le centre de la pièce. Le logo Würth doit être orienté vers l'installateur. Une fois les panneaux posés, utiliser le ruban adhésif pour panneau de protection de sol transparent amovible pour sceller les joints et pour conférer une capacité de charge maximale aux panneaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!