Floor protection panel
Floor protection panel - 1
Floor protection panel - 2
Floor protection panel - 3
Floor protection panel - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Floor protection panel

A honeycomb structure provides outstanding rigidity, compressive strength and durability

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Réduction des coûts considérable


Les plaques peuvent être utilisées plusieurs fois en fonction de la contamination et de la charge



Installation simple et rapide


  • Aide à l'installation grâce aux logos Würth

  • Remarque : "Logo vers le haut orienté vers l'installateur"

  • Poids d'environ 1 000 g par plaque


Entretien facile


Nettoyage facile après utilisation grâce à la surface lisse



Recyclable


Après utilisation, mise au rebut facile à l'aide du système de tri



Peut être plié et découpé


Ajustement simple et rapide dans les coins et sur les bords



Résiste aux UV, aux produits chimiques, aux acides et aux solutions alcalines

Indication

Faire attention si le plancher est mouillé ou s'il vient d'être posé. Les panneaux de protection de sol sont imperméables. Par conséquent, la vapeur d'eau ne peut pas s'échapper et le sol peut être endommagé.


Pour les contraintes supérieures à 300 kg par panneau, procéder à des essais au préalable et demander des informations complémentaires à Würth si nécessaire.