Lubricant foam GLISS
Lubricant foam  GLISS - 1
Lubricant foam  GLISS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lubricant foam GLISS

Lubricant spray foam for electric cables, rubber and plastic

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Fort pouvoir lubrifiant


  • Une fois appliquée sur les câbles, permet de réduire considérablement le frottement

  • Convient particulièrement aux travaux dans les installations de génie civil


Produit moussant avec haute capacité de migration


Les agents lubrifiants contenus dans la mousse sont répartis uniformément tout le long conduit, facilitant ainsi l'insertion des câbles électriques



Effet lubrifiant durable


Les câbles traités peuvent être facilement tirés, même après une longue période



La pulvérisation est effectuée à l'aide d'une tige d'application spéciale


  • L'actionneur pulvérise la mousse de lubrification en profondeur

  • La tige d'application permet d'atteindre précisément les espaces particulièrement difficiles d'accès

  • Utilisation facile, rapide et efficace

  • Pratique et non salissantes

  • Contribue à réduire le risque de déversements accidentels afin d'éviter de tacher les sols délicats
Indication

Eviter tout contact avec le marbre, la moquette, le parquet, etc. Les taches peuvent être éliminées avec un détachant courant pour tissu



Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue