Folded Sanding Fleece Ring
Folded Sanding Fleece Ring - 1
Folded Sanding Fleece Ring - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Folded Sanding Fleece Ring

Burnishing roller made of folded non-woven abrasive for almost seamless matt finishes. With M14 direct mount for speed-adjustable angle grinders and polishers

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Pour une mise en œuvre avec une lustreuse, une meuleuse ou une meuleuse pour cordon de soudure.


Avec filetage M14



Adapté au matage sans épaulement de pratiquement tous les matériaux


Texture abrasive pliée



Très grande longévité par rapport aux roues pour satineuses ordinaires


Double imprégnation



Structure de finesse facile à attribuer


Code couleur

Indication

La vitesse circonférentielle est spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 3200 tr/min. A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.