Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fold Roller Sanding Fleece
Burnishing roller made of folded sanding fleece for virtually shoulder-free line matting. With 6 mm wedge taper and size 19 hole for surface sanding machines and polishing machine with clamping mandrel.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Texture abrasive pliée
Adapté au matage sans épaulement de pratiquement tous les matériaux
Double imprégnation
Très grande longévité par rapport aux roues pour satineuses ordinaires
Code couleur
Structure de finesse facile à attribuer
Vitesse circonférentielle
Spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 3700 tr/min.
Matage sans ombre, brunissage, polissage et égalisation des tôles pré-poncées, travaux de finition, nettoyage des couches d'oxyde et élimination des nuances bleutées.
Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier de décolletage, acier embouti, bande d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables ainsi que le bois.
A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!