Folding cone
Folding cone  - 1
Folding cone  - 2
Folding cone  - 3
Folding cone  - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Folding cone

Self-supporting, daylight-reflecting warning sign

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Adapté comme dispositif d'avertissement additionnel

  • Hauteur 510 mm, hauteur rabattu environ 60 mm

  • Equipé d'une lumière clignotante (LED longue durée)

  • Pour le montage sur l'équipement intérieur de véhicule

  • Alimentation à piles : type AAA (art n°0827 000 01)
Indication

Le cône pliant NE remplace PAS le triangle de signalisation obligatoire selon le Code de la route allemand (StVZO) !