Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Folding door fittings without lower guide and with automatic closing WingLine L
The folding door fitting for large doors allows perfect access to up to 6 m² cabinet capacity
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Le modèle WingLine L peut être utilisé sans guide inférieur pour une hauteur de porte allant jusqu'à 1 700 mm
- Grâce à l'unité de déplacement silencieux par traction en option, les portes s'ouvrent automatiquement (avec un angle d'ouverture minimal de 35°) et se ferment en douceur
- Vue d'ensemble parfaite et accès au contenu des armoires de 6 m²
- Ouverture amortie, fermeture silencieuse. Encore plus pratique pour le modèle WingLine L avec unité de déplacement par traction
- Utilisation optimale de l'espace. Retrait de porte minimal et portes maintenues en position ouverte
- Aucun profilé sur le cadre ne peut gêner
- Le modèle WingLine L est adapté à tous les formats de battant de porte courants
- Montage réalisable efficacement par une seule personne
- Les charnières des pièces de guidage disposent d'un système de fermeture automatique
- Disponible en trois coloris différents pour s'accorder parfaitement au design de l'armoire
Pour une pose encastrée, à visser sur le battant de porte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!