Collated formwork nail SMA 116/10
Collated formwork nail SMA 116/10 - 1
Collated formwork nail SMA 116/10 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collated formwork nail SMA 116/10

Suitable for Würth BST MA-75 pin driver and other pin drivers with magazine

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • 10 clous par chargeur

  • Avec point de rupture prédéfini

  • Pour cloueur à gaz/poudre avec chargeur

  • Respecter les instructions de traitement
Indication

Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou



Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :


Profondeur de pénétration (min. 8 mm / max. 12 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou