Frame Nova Pro Scala H186 For H186 drawers
Frame Nova Pro Scala H186 For H186 drawers - 1
Frame Nova Pro Scala H186 For H186 drawers - 2
Frame Nova Pro Scala H186 For H186 drawers - 3
Frame Nova Pro Scala H186 For H186 drawers - 4
Frame Nova Pro Scala H186 For H186 drawers - 5
Frame Nova Pro Scala H186 For H186 drawers - 6
Frame Nova Pro Scala H186 For H186 drawers - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Frame Nova Pro Scala H186 For H186 drawers

Lire la description de l'article

Disponible en 36 versions
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
  • Cadre clos, fin

  • Grande stabilité jusqu'à une hauteur frontale de 780 mm

  • Personnalisable avec des éléments design

  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Construction robuste et stabilité élevée

  • Montage et démontage de la façade sans outil

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Pas de travaux nécessaires au sol
Indication

Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 cadres gauches et une boîte de 20 cadres droits sont livrées en kit.