Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 1
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 2
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 3
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 4
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 5
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 6
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 7
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 8
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 9
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 10
Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vionaro H185 frame clear shape and 13 mm thin design

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
  • Haut, cadre fermé

  • Intérieur et extérieur à 90° droits

  • Réglage en trois dimensions pour la plage plus et moins

  • Réglage intégré des côtés, de la hauteur et de l'angle d'inclinaison

  • Réglage de profondeur en option

  • Aucune intervention nécessaire sur la base

  • Montage de la façade sans outil

  • La coulisse Dynapro peut être utilisée pour les tiroirs en bois et les tiroirs Vionaro