Scipio H85 frame system
Scipio H85 frame system - 1
Scipio H85 frame system - 2
Scipio H85 frame system - 3
Scipio H85 frame system - 4
Scipio H85 frame system - 5
Scipio H85 frame system - 6
Scipio H85 frame system - 7
Scipio H85 frame system - 8
Scipio H85 frame system - 9
Scipio H85 frame system - 10
Scipio H85 frame system - 11
Scipio H85 frame system - 12
Scipio H85 frame system - 13
Scipio H85 frame system - 14
Scipio H85 frame system - 15
Scipio H85 frame system - 16
Scipio H85 frame system - 17
Scipio H85 frame system - 18
Scipio H85 frame system - 19
Scipio H85 frame system - 20
Scipio H85 frame system - 21
Scipio H85 frame system - 22

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scipio H85 frame system

Frame system with 30 kg load capacity

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Mouvement optimal grâce aux rouleaux Delrin à palier lisse et au guidage sur le côté droit

  • Un fond ajusté avec précision sans finition des bords grâce dégagement des bords dans le rail du tiroir

  • Fonctionnement sécurisé des rouleaux grâce au dégagement des têtes de vis dans le rail du caisson

  • Extension partielle à partir de 50 mm à fermeture automatique

  • Réglage 2D intégré dans le support avant

  • Réglage latéral par trou oblong +/- 1,5 mm

  • Réglage de la hauteur grâce au raccord excentrique +/- 1,8 mm

  • Contenu de la livraison : 1 paire de coté avec coulisse de tiroir