Front holder for Scipio frame system

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Front holder for Scipio frame system

Push-on and screw-on front holder

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Réglage 2D

  • Réglage latéral par trou oblong +/- 1,5 mm

  • Réglage de la hauteur grâce au raccord excentrique +/- 1,8 mm

  • Contenu de la livraison : par paires
Indication

Les supports avant sont fixés avec des vis à tête cylindrique bombée de 3,5 mm de diamètre.