Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fuel canister, steel, 20 litres
Fuel canisters for transporting petrol and diesel
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour faire le plein de véhicules et de machines alimentées par carburant
- Étiquette testée TUV, sécurité et contrôle régulier de la production
- Épaisseur de paroi 0,9 mm conformément à la norme DIN 7274
- Revêtement extérieur en poudre hautement résistant
- Le revêtement intérieur résistant au carburant assure une protection anticorrosion durable
- Large conduit de ventilation (vidange en moins de 25 secondes sans bec)
- Les coutures rabattues sur les poignées garantissent un haut niveau de stabilité
- Fermeture rapide : totalement étanche quel que soit l'angle du bidon, avec goupille d'arrêt
Attention : Vérifier que le bouchon ne fuit pas après chaque remplissage ou avant le transport ! Respecter le marquage prescrit pour le transport du bidon de carburant. Voir les remarques. Le joint du bouchon du bidon est une pièce d'usure qui doit être remplacée de temps à autre. Les joints sont disponibles sous la réf. 0891420744 en PU 5. Lors du transport de bidons contenant du carburant, suivre les dispositions des règlementations SGH et ADR, le cas échéant, et apposer l'étiquette obligatoire sur le bidon. Nos étiquettes adhésives de sécurité peuvent être utilisées pour ce faire ; voir réf. 0891420740. Attention : Le bec et le clip de retenue ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Commandez le bec séparément. Un clip de retenue est fourni avec chaque bec.
* Le modèle satisfait aux exigences de test pour les emballages destinés au transport de marchandises dangereuses des règlements internationaux suivants, dans leur version en vigueur au moment de la délivrance du certificat d'agrément :
- Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route (ADR)
- Règlement relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie ferroviaire (RID)
- Code maritime international relatif aux marchandises dangereuses (Code IMDG)
- RECOMMANDATIONS DE L'ONU RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
- Instructions techniques de l'OACI, également énoncées dans la réglementation de l'IATA relative aux marchandises dangereuses
Bidon à carburant approuvé par l'ONU pour le transport en toute sécurité de marchandises dangereuses spécifiques, par ex. du carburant et de l'huile pour les machines de chantier et les petits véhicules, etc.
Le carburant peut contenir des corps étrangers et de la saleté. Toujours utiliser un filtre à carburant pour faire le plein afin d'éviter que ces substances ne pénètrent dans le réservoir. Nous recommandons l'utilisation uniquement du bec flexible de carburant Würth comme accessoire. Ces becs de carburant Würth sont équipés d'un filtre intégré et captent de manière fiable les corps étrangers et les contaminants critiques. Le bec pour l'essence se trouve sous la référence 0891420741 et pour le diesel sous la réf. 0891420742. Le bec peut être facilement fixé sur le bidon pour le transport. Le bidon comporte des trous dédiés pour le clip de retenue fourni avec le bec.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!