Nova Pro Soft-close over-extension
Nova Pro Soft-close over-extension - 1
Nova Pro Soft-close over-extension - 2
Nova Pro Soft-close over-extension - 3
Nova Pro Soft-close over-extension - 4
Nova Pro Soft-close over-extension - 5
Nova Pro Soft-close over-extension - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nova Pro Soft-close over-extension

Large top slide with up to 50 mm additional extension distance compared to Nova Pro full-extension slide

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Grande longueur d'extraction pour plus de confort

  • La synchronisation permet de faire coulisser en douceur sans à-coups à l'ouverture et à la fermeture

  • Stabilité élevée malgré une grande longueur d'extraction

  • Associée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-close, la glissière supérieure peut être convertie en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée