Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system
Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system - 1
Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system - 2
Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system - 3
Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system - 4
Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system - 5
Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system - 6
Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system - 7
Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system - 8
Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dynamoov Soft-close full-extension concealed slide With integrated soft-close system

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
  • Exécution légère et précise grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion

  • Stabilité latérale élevée grâce aux rails de guidage larges

  • Forces de traction les plus faibles, convient également aux petits tiroirs

  • Profil étroit grâce au support avant intégré
Indication

L'accouplement de blocage permet un réglage en hauteur de + 3,5 mm.