Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dynamoov Tipmatic full-extension concealed slide 30 kg For handle-free drawer panels
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage précis du jeu de façade, réglage des deux côtés jusqu'à 6 mm (réglage d'usine 4,5 mm)
- Exécution légère et précise grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion
- Stabilité latérale élevée grâce aux rails de guidage larges
Elément Tipmatic intégré
- Pas de travaux d'installation ou d'exigences d'espace supplémentaires
- Appuyer sur le tiers central du panneau pour l'ouvrir
L'écart nécessaire à l'avant dépend de divers facteurs, tels que la largeur et la hauteur du couvercle ainsi que sa robustesse. Nous recommandons donc la mise en place d'une butée d'échantillon.
Pour des meubles de largeur supérieure à 700 mm, nous recommandons l'utilisation de coulisses de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg ou 60 kg avec barre de synchronisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!