Full-extension slide Nova Pro soft-close
Full-extension slide Nova Pro soft-close - 1
Full-extension slide Nova Pro soft-close - 2
Full-extension slide Nova Pro soft-close - 3
Full-extension slide Nova Pro soft-close - 4
Full-extension slide Nova Pro soft-close - 5
Full-extension slide Nova Pro soft-close - 6
Full-extension slide Nova Pro soft-close - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Full-extension slide Nova Pro soft-close

Smooth, gentle and silent closing

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
  • Combinée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, la coulisse à sortie totale peut être convertie en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés).

  • Patins ultra souples, sans à-coups lors de l'ouverture ou de la fermeture

  • Ouverture facile et agréable sans résistance notable, même avec des charges élevées et des poignées étroites
Indication

Le tiroir équipé de l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close peut également être ouvert à l'aide d'une poignée de meuble.


Par exemple, avec l'extension du système de tri des déchets, les clients finaux peuvent choisir entre une pression ou tir



Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 guides gauches et une boîte de 20 guides droits sont livrées en kit.