Plage de mesure : 10 ppm pour vol. 1 %
Extrêmement simple à utiliser
Aucun préréglage requis
Boîtier compact et robuste
Idéal pour une utilisation quotidienne par les ouvriers
Tête de capteur en métal mobile avec col de cygne et capuchon de protection
Pour effectuer des mesures dans les endroits inaccessibles
Indicateur de batterie faible et de veille
Garantit un fonctionnement correct
Bouton de remise à zéro
Définir le point zéro manuellement pour accroître la sensibilité (jusqu'à vol. max. 1 %)
Confirmation de mesure sonore et visuelle
Lorsque la concentration augmente, la fréquence des impulsions augmente jusqu'à ce que la tonalité soit continue
Emballage en PVC pratique
Stockage longue durée et protection de l'appareil
Ne pas utiliser cet appareil pour évaluer les concentrations de gaz. Il ne doit être utilisé que pour localiser les zones présentant une accumulation de gaz.
Pas de protection Ex !
Température de stockage : -10 °C à +50 °C
Distributeurs de conversion GPL (propane)
Distributeurs de climatisations de véhicules (formant du gaz composé à 95 % d'azote et à 5 % d'hydrogène)
Ingénieurs spécialisés en installations de chauffage (méthane/éthane/propane)
Adapté à la localisation : Acétone, éthane, méthane, propane et hydrogène
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!