Gas melter
Gas melter - 1
Gas melter - 2
Gas melter - 3
Gas melter - 4
Gas melter - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gas melter

Portable, gas-operated melter for quick and targeted melting of hard wax

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Polyvalent


  • Son fonctionnement sans fil rend l'utilisation du fondeur à gaz plus flexible

  • Sa forme de stylo simplifie sa manipulation

  • Le fondeur à gaz est toujours prêt à l'emploi grâce au briquet intégré dans le couvercle


Excellente régulation de la température


La température d'utilisation peut être réglée sans éteindre le fondeur à gaz.



Niveau de sécurité élevé


Le fondeur à gaz s'éteint automatiquement lorsque le bouchon est enfoncé.

Indication

Le fondeur à gaz est livré vide. Il est nécessaire d'utiliser le "gaz butane" (réf. 0893250001) pour le premier remplissage du fondeur à gaz.


Le volume de gaz est de 9 ml. Ce volume équivaut à un temps de brûlage compris entre 60 et 90 minutes.