Gearbox oil TRIATHLON® Automatic Super

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gearbox oil TRIATHLON® Automatic Super

Gearbox oil for universal use with high thermal stability and excellent low-temperature properties.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Niveau de sécurité du produit élevé

  • Nombreux agréments de constructeurs


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON


Répond aux exigences des constructeurs automobiles



Excellente protection contre l'usure et la corrosion