Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gearbox oil TRIATHLON® Gear 75W-90
High-performance, high-pressure gearbox oil for a broad range of applications
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les huiles de boîte de vitesses TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001
- Niveau de sécurité du produit élevé
- Nombreux agréments de constructeurs
Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON
Répond aux exigences des constructeurs automobiles
Réduit les bruits de fonctionnement grâce à une lubrification exceptionnelle
Haut niveau de protection contre la corrosion et l'usure, et résistance au vieillissement optimale
Idéale pour les boîtes de vitesses manuelles, auxiliaires, transaxiales et hypoïdes exposées à des contraintes élevées et nécessitant un lubrifiant conforme à la norme API GL 4+. Pour utilisation dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!