Glazing packer
Glazing packer - 1
Glazing packer - 2
Glazing packer - 3
Glazing packer - 4
Glazing packer - 5
Glazing packer - 6
Glazing packer - 7
Glazing packer - 8
Glazing packer - 9
Glazing packer - 10
Glazing packer - 11
Glazing packer - 12
Glazing packer - 13
Glazing packer - 14
Glazing packer - 15

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Glazing packer

For long-lasting, professional block setting of glazing units

Lire la description de l'article

Disponible en 36 versions
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
  • Matériau : Polypropylène

  • Résistant au vieillissement

  • Résiste aux chocs de température

  • Système de nervure optimisé pour une capacité de charge élevée

  • Compatibilité vérifiée avec les mastics d'étanchéité conventionnels (à base de polysulfures, de polyuréthane et de silicone)

  • Canaux de ventilation pour égalisation de la pression de vapeur (à partir des cales de 32 mm de largeur et de 2 mm d'épaisseur)