Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nano gloss desiccant
Liquid pearl wax with special nano-particles for use in car washes, self-service washing systems and in high-pressure cleaners.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Permet de fractionner extrêmement rapidement les grandes surfaces de pellicule d'eau, pour un excellent résultat de séchage. Un film de protection brillant et hydrofuge, dont l'efficacité est accrue par des nano-particules spécialement adaptées, est généré simultanément. Associé à la mousse active Nano Würth, réf. 0893 025 1, ce produit utilisé régulièrement offre une protection durable de la surface peinte et génère un profond effet lustrant. Sans huiles minérales ni hydrocarbures minéraux, facilement biodégradable conformément à la réglementation CEE 648/2004.
- Concentration d'application (basé sur le concentré) : 0,1 à 0,2 %
- pH (dans le concentré) : env. 4
Apparaît dans la "liste de Salzbourg" des services d'experts dans l'article 13/04 du bureau de l'administration régionale de Salzbourg relatif à la protection de l'eau.
Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE*.
Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économique
- Stockage dans un endroit à l'abri du gel.
- Éviter le surdosage !
- Ne pas stocker au soleil !
- Utiliser uniquement sur les surfaces nettoyées et rincées.
- Pré-diluer avec de l'eau déminéralisée uniquement !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!