Glue pouring tap
Glue pouring tap - 1
Glue pouring tap - 2
Glue pouring tap - 3
Glue pouring tap - 4
Glue pouring tap - 5
Glue pouring tap - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Glue pouring tap

Easy to pour from the 28 kg container

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Facile à verser


En vissant le robinet verseur de colle, il est possible de verser le contenu du conteneur de 28 kg proprement et simplement dans la bouteille de colle ou l'encolleuse.



Plaque de charnière pour fixer le robinet verseur de colle dans la surface de contact du conteneur


  • Pour fixation sécurisée lorsque le produit est versé

  • Maintien ferme lorsque le conteneur est vidé par inclinaison