Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gluing clamp
Variable spring clamp with powerful spring for gentle clamping
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pince robuste pour le serrage, le maintien et l'assemblage de matériaux pendant l'usinage
- Grande plage de serrage avec force de serrage constante et réglage rapide et facile grâce au bras de serrage mobile en polyamide
- La plaque de pression en plastique souple empêche la pièce de se rayer
- Préréglage fiable du bras de serrage à l'aide du cliquet ondulé sur le rail de réglage profilé en E et à la structure optimisée
- Poignée ergonomique 2C avec inserts en matériau souple et polyamide pour un travail facile et sans fatigue
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!