Building door mortise lock, PZ class 4
Building door mortise lock, PZ class 4 - 1
Building door mortise lock, PZ class 4 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Building door mortise lock, PZ class 4

Soft-close lock for abutting building doors with lock case support

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, ce qui évite tout blocage de la poignée et les fissures sur la couche de finition

  • Loquet et barre antibruit pour une fermeture silencieuse de la porte

  • Alésage de cylindre profilé avec fonction de rétroaction

  • Boîtier de serrure fermé zingué

  • Le verrou est équipé de douilles anti-copeaux qui empêchent la pénétration de copeaux dans le boîtier de serrure
Indication

Gâche non comprise.



La serrure peut être insérée dans une porte intérieure en utilisant le kit d'insert de trou de serrure.