Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graffiti remover
Graffiti-EX for smooth, non-absorbent indoor surfaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La solution pour les graffitis apposés sur des surfaces délicates.
Performances de nettoyage très élevées
Enlève efficacement les traces de vernis, de peinture et de feutre
Avec dissolvants pour peinture spéciaux
Les couches de peinture problématiques sont imprégnées et dissoutes sans endommager la surface
Protège la surface et le matériau
Les surfaces résistantes aux solvants ne sont pas attaquées
Large gamme d'applications
Sans AOX
Sans silicone
Avant l'application, toujours vérifier la compatibilité du matériau et la décoloration dans une zone invisible, en appliquant le détachant graffiti avec un chiffon.
Pas de nettoyage de façade (béton/pierre)
Bus, trains, voitures de tourisme, installations sanitaires, etc. ; ne pas utiliser pour le nettoyage de façades (béton/pierre).
Pulvériser uniformément le produit anti-graffiti et le laisser agir quelques instants. Essuyer ensuite la peinture décollée avec une éponge ou un chiffon humide, en travaillant dans un seul sens. Le temps d'imprégnation dépend du type de graffiti (surface, peinture, nombre de couches, âge, etc.). En cas de graffiti tenace, répéter le processus et prolonger le temps d'imprégnation si nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!