Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gravel throw and underbody protection
Rubber-based coating compound containing solvents, can be painted over
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente adhérence, formation rapide de la pellicule
- Résistant aux rayures
- Peut être peint avec de nombreuses peintures de finition monocomposants et bicomposants disponibles dans le commerce, à base de solvant et à base d'eau
- Adapté au séchage au four, brièvement, entre 40 °C et 60 °C
- Ponçage tout à fait possible après séchage complet
Conseil de pros
- Possibilité de créer différentes structures en modifiant la distance ou la pression
- La couleur s'assombrira si elle est colorée avec du vernis transparent
Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse. Ne pas diluer ou mélanger avec de l'eau ou de la peinture. Le produit peut être peint dans les 24 heures. Il ne peut alors être peint qu'une fois qu'il a été poncé et nettoyé.
Pour réparer et restaurer la structure originale et pour protéger la surface contre les projections de gravillons et la corrosion dans toutes les zones visibles, par exemple tabliers avant et arrière, longerons, pare-chocs et châssis sur les voitures, les camions et les bus. Convient parfaitement comme revêtement antibruit pour les passages de roue et les châssis.
Bien agiter avant l'emploi. La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de poussière. Pulvériser une première couche très fine pour une meilleure adhérence et laisser sécher pendant environ 3 minutes. Appliquer ensuite la couche suivante. Respecter un temps de séchage entre chaque couche. Pression de service : 2-4 bar. Distance de pulvérisation optimale : 30 cm. Les meilleurs résultats de pulvérisation sont obtenus à une température comprise entre 15 et 25 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!