Gravel throw and underbody protection
Gravel throw and underbody protection - 1
Gravel throw and underbody protection - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gravel throw and underbody protection

Rubber-based coating compound containing solvents, can be painted over

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Excellente adhérence, formation rapide de la pellicule

  • Résistant aux rayures

  • Peut être peint avec de nombreuses peintures de finition monocomposants et bicomposants disponibles dans le commerce, à base de solvant et à base d'eau

  • Adapté au séchage au four, brièvement, entre 40 °C et 60 °C

  • Ponçage tout à fait possible après séchage complet


Conseil de pros


  • Possibilité de créer différentes structures en modifiant la distance ou la pression

  • La couleur s'assombrira si elle est colorée avec du vernis transparent
Indication

Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse. Ne pas diluer ou mélanger avec de l'eau ou de la peinture. Le produit peut être peint dans les 24 heures. Il ne peut alors être peint qu'une fois qu'il a été poncé et nettoyé.