Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Easylock grease coupling
Hydraulic safety gripper nosepiece for all greasing work and maintenance tasks in vehicle construction, agriculture, building and industry.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Quatre mors trempés en acier à outils pour une prise en main sûre et une grande longévité des mors
- Joint hydraulique haute performance pour une longévité maximale
- Le raccord tournant linéaire intégré simplifie l'accouplement du raccord de graissage Easylock
- Le ressort interne intégré et un amortisseur de pression empêchent une fuite saccadée/soudaine de graisse pendant le découplage.
- Peut être déconnecté à des pressions allant jusqu'à 600 bar ou plus
- Diamètre externe conforme à la norme DIN 1283
Compatible avec toutes les pompes à graisse pneumatiques, manuelles et électriques avec filetage M10 x 1.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!