Easylock grease coupling

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Easylock grease coupling

Hydraulic safety gripper nosepiece for all greasing work and maintenance tasks in vehicle construction, agriculture, building and industry.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Quatre mors trempés en acier à outils pour une prise en main sûre et une grande longévité des mors

  • Joint hydraulique haute performance pour une longévité maximale

  • Le raccord tournant linéaire intégré simplifie l'accouplement du raccord de graissage Easylock

  • Le ressort interne intégré et un amortisseur de pression empêchent une fuite saccadée/soudaine de graisse pendant le découplage.

  • Peut être déconnecté à des pressions allant jusqu'à 600 bar ou plus

  • Diamètre externe conforme à la norme DIN 1283