Grid spacer block

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Grid spacer block

Large, universal assembly aids for aligning and use as shims under formwork elements, pre-fabricated concrete and wood parts, lift-sliding doors etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Matériau : Plastique, PP/polypropylène

  • Empilable avec protection antidérapante

  • Test sous pression jusqu'à 8 tonnes (à partir de 5 mm)

Pour l'alignement d'éléments de coffrage, de pièces préfabriquées en béton et en bois, de portes relevables coulissantes, d'éléments de fenêtre, de constructions en bois, etc.

Indication

La capacité de charge du matériau de base en question est critique pour le calcul de la résistance à la compression, ainsi que la capacité de charge de la cale. Ne pas utiliser à l'extérieur pendant une longue période ; éviter l'exposition directe aux rayons UV.